Provida Varme AS - P. Max Power PRO 4x800W Sort TERRASSEVARMER - PV 4x800MPP S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 3
Maks varmeeffekt - 3200 W
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090048690021
Elnummer
5409512
Leverandørens varenummer
PV 4x800MPP S
Typebeskrivelse
5409512
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
3
Maks varmeeffekt:
3200 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
1000 W
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
11 mm
Bredde:
147 mm
Dybde:
14 mm
Farge:
Svart
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Max Power serien er markedets kraftigste terrassevarmer som IKKE avgir lys.
Max Power PRO er storebroren til Max Power, og her har du en terrassevarmer på hele 3200w (4x800W) som gir særdeles god varme. Med en bredde på hele 147 cm er du sikret meget god varmespreding.
Max Power PRO består av 4stk keramiske varmeelementer som gir en roligere og mer behagelig varme enn kortbølgeprodukter. Max Power jobber i mellombølgeområdet med temperaturer på max ca 600 grader. Så her er du sikret en god, lun og sikker varme på kjølige kvelder.
Dette er et perfekt alternativ som passer best i sommerstuer, vinterhager, hagestuer og ikke minst innglassede terrasser.
Max Power kan også brukes på terrasser og uteområder med god le for vind, og ellers alle andre steder du ønsker varme. Leveres komplett med fjernkontroll med 3 effektnivåer, braketter og ledning med støpsel. MaxPower serien er vår absolutte bestselger!
Infrarød: No Glare. // Watt: 3200 W. // Strålevinkel: 60 grader +-5 grader. // Bruk: Fjernkontroll, 3 nivåer. // Mål: 147 x 14 x 11cm. // Vekt: 7,7 kg. // IP grad: 23