Provida Varme AS - Provida ILIOS 1800W TERRASSEVARMER - PVIL 1800 BLK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 2
Maks varmeeffekt - 1800 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090048690915
Elnummer
5401854
Leverandørens varenummer
PVIL 1800 BLK
Typebeskrivelse
5401854
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
2
Maks varmeeffekt:
1800 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
150 W
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Maks monteringshøyde:
2,5 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
150 mm
Bredde:
1230 mm
Dybde:
65 mm
Farge:
Svart
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bør kun brukes på områder med 4 vegger og tak.
Passer ikke på åpne terrasser.
Farge: Sort // Infrarød: NO GLARE – Avgir ikke lys – Langbølge // Watt: 1800 W // Strålevinkel: 60° (+/- 5°) // Bruk: Fjernkontroll – 2 nivåer, Timer, Termostat, WiFi //
Mål: 123 x 15 x 6,5 cm // Vekt: 5,6 kg // IP grad: IP44 // Strøm/Kabel: Ledning på ca 1,5m med støpsel // Montering: På vegg og i tak. Kan monteres pekende rett ned.//
Monteringshøyde: 1,8 – 2,5 m Optimalt: 2,0 – 2,3 m // El-Nr: 5401854


