Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Provida Varme AS - Provida ILIOS 2400W TERRASSEVARMER - PVIL 2400 BLK

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tak-/vegglampe

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 2

  • Maks varmeeffekt - 2400 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090048690755

Elnummer

5401838

Leverandørens varenummer

PVIL 2400 BLK

Typebeskrivelse

5401838

Modell / utførelse:

Tak-/vegglampe

Spenningsområde:

220...240 V

Antall oppvarmingsnivåer:

2

Maks varmeeffekt:

2400 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Effekttrinn FRA:

Ja

Min. varmeeffekt:

150 W

Min. monteringshøyde:

1,8 m

Maks monteringshøyde:

2,5 m

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

150 mm

Bredde:

1570 mm

Farge:

Svart

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

ILIOS er vårt siste tilskudd i serien UTEN LYS. Det vil si at den ikke avgir noe lys ut i rommet, altså NO GLARE.
Med sine 2400W er dette en kraftig varmer som gir en rekke muligheter. Siden ILIOS er i infra-kategori mellombølge avgir den god og behagelig varme som passer i en rekke miljøer. Enten det er en vinterhage, hagestue, innglasset terrasse, en lagerbygning, kontorer, Hot Yoga senter, i huset eller på hytta, er ILIOS et godt alternativ.
Den kommer med 2 effektnivåer (1200 og 2400W), integrert Timer og Termostat, samt WiFi
Farge: Sort // Infrarød: NO GLARE – Avgir ikke lys – Langbølge // Watt: 2400 W // Strålevinkel: 60° (+/- 5°) // Bruk: Fjernkontroll – 2 nivåer, Timer, Termostat, WiFi //
Mål: 157 x 15 x 6,5 cm // Vekt: 7,6 kg // IP grad: IP44 // Strøm/Kabel: Ledning med ca 1,5m med støpsel // Montering: På vegg og i tak.//
Monteringshøyde: 1,8 – 2,5 m Optimalt: 2,0 – 2,3 m // El-Nr: 5401838