Provida Varme AS - Provida MATRIX 2000W Hvit TERRASSEVARMER - PVMA2000 WHT STD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 6
Maks varmeeffekt - 2000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090048690113
Elnummer
5409521
Leverandørens varenummer
PVMA2000 WHT STD
Typebeskrivelse
5409521
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
6
Maks varmeeffekt:
2000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
350 W
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Maks monteringshøyde:
2,5 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
140 mm
Bredde:
660 mm
Dybde:
110 mm
Farge:
Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Et varmerør produsert i den siste teknologien innen Ultra Low Glare gjør at den avgir svært lite lys, også sammenlignet med andre Ultra Low Glare modeller. En reflektor av høy kvalitet medfører ekstremt god varmeeffekt. De symmetriske avrundede hjørnene gir MATRIX en tidløs og lekker design. Du styrer MATRIX enten manuelt eller med fjernkontrollen som har 6 effektnivåer. Et LED display viser enkelt hvilket nivå man er på.
Det medfølger braketter og 1,9m ledning med støpsel, så den er klar til bruk. Kan monteres på vegg og i tak. Med sin IP65 godkjenning tåler den de tøffeste forhold.
MATRIX > Ditt naturlige valg!
Farge: Hvit. // Infrarød: Ultra Low Glare. // Watt: 2000 W. // Strålevinkel: 60 grader +-5 grader. // Bruk: Av/På. Fjernkontroll med 6 effektnivåer. // Mål: 66,0 x 14,0 x 11,0 // Vekt: 3,5 kg. // IP grad: 65. // Strøm/kabel: Leveres komplett med 1,9m ledning og støpsel
MATRIX kommer nå i 2000W og 1500W i 4 ulike farger!