Provida Varme AS - Provida PVT 2500 Sølv TERRASSEVARMER GULV - PV 2500 VT S

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stålampe

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 3

  • Maks varmeeffekt - 2500 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090048690182

Elnummer

5409528

Leverandørens varenummer

PV 2500 VT S

Typebeskrivelse

5409528

Modell / utførelse:

Stålampe

Spenningsområde:

220...240 V

Antall oppvarmingsnivåer:

3

Maks varmeeffekt:

2500 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Effekttrinn FRA:

Ja

Min. varmeeffekt:

800 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

1350 mm

Bredde:

190 mm

Dybde:

140 mm

Et kraftig varmetårn som tåler vann og kan stå permanent ute!
Vårt siste tilskudd til utevarme er vårt varmetårn for deg som vil ha mobil varme du kan flytte rundt.
PVT2500 har en strålevinkel på ca. 120 grader, og med karbonrør får du et meget behagelig og rolig lys. Denne gir varme på opptil 3,5 meter, har bevegelsessensor som sikrer effektivt bruk og innebygd veltesikring. Fjernkontroll med 3 effektnivåer gir deg ekstra fleksibilitet.
Med en solid sokkel og vekt på hele 13,2kg kan du formelig kjenne kvaliteten. Varmetårnet passer alle som ønsker fleksibilitet, og har flere områder de ønsker varme på, eller har utfordringer med plassering. ET FANTASTISK PRODUKT.
Med sine 2500w og karbonrør har du både svært god varmeeffekt og svært lite lys.
UNIKT: Med et spesielt "Non-Hot Touch"-belegg kan du faktisk ta på rillene i front uten å bli brent. Leveres med vind og vanntett trekk.
Farge: Sølv. // Watt: 2500W // Strålevinkel: 120 grader. // Bruk: Fjernkontroll 3 nivåer, Timer. // Mål: H:135 x B: 19 x D: 14 cm (Sokkel: 41 x 31) . // Vekt: 13,2kg. // IP grad: 55