Provida Varme AS - Provida SOLIS 2000W Sort TERRASSEVARMER - PVSO 2000 BLK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 6
Maks varmeeffekt - 2000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090048690892
Elnummer
5401852
Leverandørens varenummer
PVSO 2000 BLK
Typebeskrivelse
5401852
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
6
Maks varmeeffekt:
2000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Maks monteringshøyde:
2,5 m
Montering over stellebord:
nei
Farge:
Svart
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
SOLIS er en kraftig kortbølgevarmer som har den siste varmerør teknologien, noe som gjør at den avgir særdeles lite lys. Selv om den er kompakt gjør den spesialproduserte reflektoren at du får god varmespredning. Fjernkontroll med 6 nivåer gir stor brukervennlighet, og Auto Shut Off etter 8 timer gir ekstra sikkerhet.
Ønsker du en kraftig, diskre og kompakt varmer er SOLIS et perfekt valg.
Farge: Sort // Infrarød: Ultra Low Glare PLUSS – Kortbølge // Watt: 2000 W // Strålevinkel: 60° (+/- 5°) // Bruk: Fjernkontroll – 6 nivåer // Auto-Shut Off etter 9 timer //
Mål: 72 x 10 x 5,5cm // Vekt: 1,5 kg // IP grad: IP65 // Strøm/Kabel: Påmontert ledning på 1,9m med støpsel // Montering: På vegg og i tak. Egne braketter medfølger//
Monteringshøyde: 1,8 – 2,5 m. Optimalt: 2,0 – 2,3 m // Varenr: PVSO 2000 BLK // El-Nr: 5401852


