Provida Varme AS - ULTRON PLUS 1750W HVIT TERRASSEVARMER - PVUL Plus 1750 WHT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 6
Maks varmeeffekt - 1750 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090048690830
Elnummer
5401846
Leverandørens varenummer
PVUL Plus 1750 WHT
Typebeskrivelse
5401846
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
6
Maks varmeeffekt:
1750 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
150 W
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Maks monteringshøyde:
2,5 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
150 mm
Bredde:
590 mm
Dybde:
95 mm
Farge:
Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med sin IP65 godkjenning tåler den selv de tøffeste forhold
Formstøpt aluminium gjør at den er perfekt for sjønære områder. Fjernkontroll med 6 effektnivåer og timer. Du kan velge mellom 3 farger.
Auto Shut Off etter 8 timer // LED display som viser effektnivåene // Timer 1-9 timer med 1 times intervall // Forbedret gitter som er enda mer rustbestandig //
Farge: Hvit // Infrarød: Ultra Low Glare PLUSS Kortbølge // /Watt: 1750 W // Strålevinkel: 60° (+/- 5°) // Bruk: Manuell, Fjernkontroll 6 nivåer, timer 1-9 timer
Mål: 59 x 15 x 9,5 cm // Vekt: 2,8 kg // IP grad: IP65 // Strøm/Kabel: Ledning på 1,9m med støpsel // Varmerør: Kan byttes // Montering: På vegg og i tak.
Monteringshøyde: 1,8 2,5 m. Optimalt: 2,0 2,3 m
El-Nr: 5401846


