Provida Varme AS - ULTRON PLUS 1750W SORT TERRASSEVARMER - PVUL Plus 1750 BLK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 6
Maks varmeeffekt - 1750 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090048690823
Elnummer
5401845
Leverandørens varenummer
PVUL Plus 1750 BLK
Typebeskrivelse
5401845
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
6
Maks varmeeffekt:
1750 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Min. varmeeffekt:
150 W
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Maks monteringshøyde:
2,5 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
150 mm
Bredde:
590 mm
Dybde:
95 mm
Farge:
Svart
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med sin IP65 godkjenning tåler den selv de tøffeste forhold. Formstøpt aluminium gjør at den er perfekt for sjønære områder. Dette er varmeren for deg som vil ha det beste markedet kan tilby. Fjernkontroll med 6 effektnivåer og timer. Du kan velge mellom 3 farger.
Auto Shut Off etter 8 timer // LED display som viser effektnivåene // Timer 1-9 timer med 1 times intervall // Forbedret gitter som er enda mer rustbestandig //
Farge: Sort // Infrarød: Ultra Low Glare PLUSS Kortbølge // Watt: 1750 W // Strålevinkel: 60° (+/- 5°) // Bruk: Manuell, Fjernkontroll 6 nivåer
Timer 1-9 timer // Mål: 59 x 15 x 9,5 cm // Vekt: 2,8 kg // IP grad: IP65 // Strøm/Kabel: Ledning på 1,9m med støpsel // Varmerør: Kan byttes
Montering: På vegg og i tak. // Monteringshøyde: 1,8 2,5 m. Optimalt: 2,0 2,3 m
El-Nr: 5401845


