Proxxon - Båndsliper BS/A uten batteri, eske
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 10,8 V
Batterikapasitet - 2 Ah
Beltehastighet - 200...700 m/min
Båndbredde - 10 mm
Vekt inkludert batteripakke - 0,9 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4006274298125
Elnummer
8805165
Leverandørens varenummer
29812
Typebeskrivelse
8805165
Nominell spenning
10,8 V
Batterikapasitet
2 Ah
Beltehastighet
200...700 m/min
Båndbredde
10 mm
Vekt inkludert batteripakke
0,9 kg
Båndlengde
330 mm
For sliping i små åpninger, i former, grading og polering.
Girhode av presstøpt aluminium gir høy stabilitet og presis tilpassede kulelagre. Kapsling av glassfiberarmert POLYAMID, Avbalansert DCspesialmotor, kraftig, lydsvak og langtlevende. Trinnløs elektronisk turtallregulering. Slipearmen kan svinges 60° ved å trykke på en knapp. Stuss med adapter for støvsuger gir støvfritt arbeide.
Inklusiv 4 slipebånd (2 stk K 80 og K 180).
Pakket i en pappeske.
Tekniske data:
Litium-batteri 10,8 A
Slipebånd 10 x 330 mm (effektiv slipeflate 10 x 100 mm).
Slipehastighet 200 – 700 m/min.
Lengde 380 mm.
Vekt 900g. (inkl batteri)
Isolasjonsklasse 2.