Proxxon - Bor- og slipemaskin IBS/A Batteri, Sett
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 10,8 V
Batterikapasitet - 2 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 0,7 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 7000...7000 1/min
Chuckstørrelse - 3,2...3,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4006274298002
Elnummer
8805162
Leverandørens varenummer
29800
Typebeskrivelse
8805162
Nominell spenning
10,8 V
Batterikapasitet
2 Ah
Vekt inkludert batteripakke
0,7 kg
Tomgangsturtall 1. gir
7000...7000 1/min
Chuckstørrelse
3,2...3,2 mm
Antall medleverte batterier
1
Med lader
Ja
Vekt uten batteripakke
0,32 kg
Tomgangsturtall 2. gir
23000...23000 1/min
Borediameter stål 1. gir
3 mm
Lengde
270 mm
Bredde
50 mm
Høyde
55 mm
Hurtiggående maskin med avbalansert DC-spesialmotor.
• For profesjonelt bruk. For boring, fresing, sliping, polering, kapping og gravering.
• For finmekanikere, modellbyggere, smykkemakere, optikere, brukskunstnere og elektronikkverksteder.
En hurtiggående maskin med avbalansert DC-spesialmotor. Trinnløs elektronisk turtallregulering. Kulelageret presisjonsaksel av slipt stål.
Med 6 MICROMOT spennhylsermed 3 slisser (1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,4 – 3,0 og 3,2mm inklusiv spennmutter).
Leveres i plastkoffert med 34 verktøydeler.
Settet inneholder IBS / A, litium-ion-batteri Li / A (10,8 V) og rask batterilader LG / A.
Tekniske data:
7.000 - 23.000 rpm
Litium-ion-batteri Li/A (10,8 V)
Stabilt girhode av presstøpt aluminium.
Kapsling av glassfiberarmert POLYAMID.
Lengde 270 mm.
Vekt 700g.(inkl.batteri)
Dobbeltisolert etter klasse 2.
Med 20 mm MICROMOT- systemtilpasning foran for bruk i bore- og horisontalstativ.