Proxxon - Gassloddebolt Microflam MGS - 28144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vekt - 735 g
Maks. temperatur - 1300 °C
Loddespissform - Sett
Tenning - Piezo
Loddespissdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4006274281448
Elnummer
8805147
Leverandørens varenummer
28144
Typebeskrivelse
8805147
Vekt:
735 g
Maks. temperatur:
1300 °C
Loddespissform:
Sett
Tenning:
Piezo
Loddespissdiameter:
0 mm
Type loddespiss:
Loddespiss
For arbeid med åpen flamme eller med katalysatorenhet i kombinasjon med adaptere for lodding, brennmerking og krymping av isolasjonsstømper.
Også for retusjering av ujevnheter i tre (sprekker, bulker). Elektronisk piezo crystal-tenner med trygg gasstrømbryter. Regulerbart gass og lufttilførsel. Hard-lodding av ømfintlige deler med flammetemperaturer opp til 1300 °C, og opp til 500 ° C når du arbeider med spiss. Relativt stor gasstank (20 ml) for lang sammenhengende arbeid. Gjenfyllbar med standard butanpatroner for lightere.
Adapter spisser: stor voks-/lakkskrapings kniv for reparasjoner i tre, varm kniv for å skjære enda tykkere plastfolie, 2 trebrennerspiss (vinklede og flat spiss), en loddespiss, en rund dyse for varmluftarbeid, samt en for varmekrympestrømpe. Også inkludert: Loddetinn, dryppebrett med svamp og 7mm fastnøkkel for å stramme adapterspiss. Et praktisk stativ i rustfritt stål gjør det også mulig med stasjonært arbeid. Pakket i plastkoffert med solid PP.
Også for retusjering av ujevnheter i tre (sprekker, bulker). Elektronisk piezo crystal-tenner med trygg gasstrømbryter. Regulerbart gass og lufttilførsel. Hard-lodding av ømfintlige deler med flammetemperaturer opp til 1300 °C, og opp til 500 ° C når du arbeider med spiss. Relativt stor gasstank (20 ml) for lang sammenhengende arbeid. Gjenfyllbar med standard butanpatroner for lightere.
Adapter spisser: stor voks-/lakkskrapings kniv for reparasjoner i tre, varm kniv for å skjære enda tykkere plastfolie, 2 trebrennerspiss (vinklede og flat spiss), en loddespiss, en rund dyse for varmluftarbeid, samt en for varmekrympestrømpe. Også inkludert: Loddetinn, dryppebrett med svamp og 7mm fastnøkkel for å stramme adapterspiss. Et praktisk stativ i rustfritt stål gjør det også mulig med stasjonært arbeid. Pakket i plastkoffert med solid PP.


