Proxxon - Hurtiglader LG/A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4006274298903
Elnummer
8805161
Leverandørens varenummer
29890
Typebeskrivelse
8805161
Lader PROXXON lithium-ion batteritype LG / A (10.8V, 2.6Ah) på en time.
Med integrert LED-signallys for temperaturkontroll og ladenivå-/ funksjonskontroll: Gul = lading, grønn = oppladet.
Regenerationfunksjonen kan også lade fullt utladede batterier så fremt disse fortsatt er intakt.
Tekniske data:
Spenning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Effekt: 12,6 V, 2A
Isolasjonsklasse: II