Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Proxxon - Momentnøkkel MicroClick MC 15 for 3 til 15Nm - 23345

Proxxon
KopierKopier
Proxxon - Momentnøkkel MicroClick MC 15 for 3 til 15Nm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Tiltrekkingsmoment - 3...15 Nm

  • Total lengde - 195 mm

  • Elektronisk - nei

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4006274233454

Elnummer

8805129

Leverandørens varenummer

23345

Typebeskrivelse

8805129

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Tiltrekkingsmoment:

3...15 Nm

Total lengde:

195 mm

Elektronisk:

nei

Isolert:

nei

Kontinuerlig pådrag:

nei

Med skala:

Ja

Nøyaktighet skalering:

0,1 Nm

Nøyaktighet i henhold til ISO 6789:

3 %

Med signaltone:

Ja

Egnet for forlenger:

nei

Med forlenger:

nei

Lengde på forlenger:

0 mm

Skrutrekker modell:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Momentnøkkel MicroClick MC 15, for 3 til 15Nm, er en profesjonell og kraftig momentnøkkel (momentlåseaksel) med enkel innstilling av moment, ingen spesialverktøy nødvendig. Juster momentet ved å skru i bunnen, innstilt moment vises på nøkkelen sammen med en mikroskala for nøyaktig innstilling.
Automatisk hurtigutløser ved tiltrekking av skruer: Tydelige hørbart og følbart klikksignal når det valgte dreiemomentet er nådd. Forhåndsinnstilling av dreiemoment ved å rotere den rillede ringen på håndtaket (låsbar). Skala med lett synlig ekstra mikroskala i vinduet. Skalaring med 0.4Nm innstillingstrinn og 1/4" -firkant (6,3 mm) med adapter for bruk av 1/4" standard bits. Vender for høyre- og venstrerotasjon. Nøyaktighet +/- 3%.
Momentnøkkel i serie MC (MicroClick) finnes i flere utførelser og til flere ulike fester.