Proxxon - Momentnøkkel micro click 100 - 23351
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Tiltrekkingsmoment - 20...100 Nm
Total lengde - 430 mm
Elektronisk - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4006274233515
Elnummer
8805169
Leverandørens varenummer
23351
Typebeskrivelse
8805169
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Tiltrekkingsmoment:
20...100 Nm
Total lengde:
430 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
nei
Kontinuerlig pådrag:
nei
Med skala:
Ja
Nøyaktighet skalering:
0,1 Nm
Nøyaktighet i henhold til ISO 6789:
3 %
Med signaltone:
Ja
Egnet for forlenger:
nei
Med forlenger:
nei
Lengde på forlenger:
0 mm
Skrutrekker modell:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
• Lett lesbart analogt display i skaftet.
• Venstre og høyre løp omkoblbart
• Forvalg av ønsket moment med klikk varsel når oppnådd
• Brukes gjerne med piper med forlenget hylse
MC 100 Moment nøkkel for området 20 – 100Nm
Med 3/8” firkantfeste og arm på 430mm. Spesielt egnet for motorsykler.


