Proxxon - Momentnøkkel micro click 30/ - 23349

Proxxon
KopierKopier
Proxxon - Momentnøkkel micro click 30/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Tiltrekkingsmoment - 6...30 Nm

  • Total lengde - 335 mm

  • Elektronisk - nei

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4006274233492

Elnummer

8805168

Leverandørens varenummer

23349

Typebeskrivelse

8805168

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Tiltrekkingsmoment:

6...30 Nm

Total lengde:

335 mm

Elektronisk:

nei

Isolert:

nei

Kontinuerlig pådrag:

nei

Med skala:

Ja

Nøyaktighet skalering:

0,1 Nm

Nøyaktighet i henhold til ISO 6789:

3 %

Med signaltone:

Ja

Egnet for forlenger:

nei

Med forlenger:

nei

Lengde på forlenger:

0 mm

Skrutrekker modell:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Microclick momentnøkler for presist feste og løsne skruer med korrekt dreiemoment
• Lett lesbart analogt display i skaftet.
• Venstre og høyre løp omkoblbart
• Forvalg av ønsket moment med klikk varsel når oppnådd
• Brukes gjerne med piper med forlenget hylse

MC 30 Moment nøkkel for området 6 – 30Nm.
Med 1/4” (6,3mm) firkantfeste og arm på 335mm.