Proxxon - Momentskrutrekker mikroklikk for 2-10Nm - 23348
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Tiltrekkingsmoment - 2...10 Nm
Total lengde - 270 mm
Elektronisk - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4006274233485
Elnummer
8805128
Leverandørens varenummer
23348
Typebeskrivelse
8805128
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Tiltrekkingsmoment:
2...10 Nm
Total lengde:
270 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
nei
Kontinuerlig pådrag:
nei
Med skala:
Ja
Nøyaktighet skalering:
0,1 Nm
Nøyaktighet i henhold til ISO 6789:
6 %
Med signaltone:
Ja
Egnet for forlenger:
nei
Med forlenger:
nei
Lengde på forlenger:
0 mm
Skrutrekker modell:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Vekt:
165 g
Forhåndsinnstilling av dreiemoment ved å rotere den rillede ringen på håndtaket (låsbar). Lett synlig skala i vinduet. Mikroskala for finjustering: 1 rotasjon = 2,0 Nm. Justering med innstillingstrinn på 0,2 Nm.
Skaft med magnetisk holder for 1/4’’ (6,3 mm) standardbits. Vender for høyre- og venstrerotasjon. 1/4’’ kobling i enden for montering av T-håndtak medfølger. Nøyaktighet +/- 6 %. Leveres i praktisk oppbevaringseske for best mulig beskyttelse.


