Prysmian - BFXI 1kV - 20159276

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - BFXI 1kV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

BFXI-EX 1kV

EAN/GTIN

6430010754190

Elnummer

1017001

Leverandørens varenummer

20159276

Typebeskrivelse

BFXI 1kV 3G2,5mm2 ER K7/500

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

3

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Merkespenning U0:

0,6 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,8 mm

Ledermotstand ved 20 °C:

7,41 Ohm/km

Lederform:

Rund

Lederisolasjon:

Mica + XLPE

Spesifikasjon lederisolasjon:

XLPE

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Ledermerkning:

Farge

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

Ja

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Antall hjelpesystemkjerner:

0

Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:

0 mm²

Konsentrisk leder:

Uten

Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:

0 mm²

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kabel geometri:

Rund

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

13 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

100 mm

Vekt:

252 kg/km

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...70 °C

Merkespenning U:

1 kV

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som mellomspentkabel:

nei

Egnet som høyspenningskabel:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Installasjoner med inntil 1kV driftsspenning, på steder hvor den elektriske funksjonen skal opprettholder under brann. Tillatt innendørs, utendørs med ekstra beskyttelse mot UV-stråling/sollys og i jord hvis den gis ekstra beskyttelse. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelser av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Forventet levetid 50år, forutsatt forskriftmessig forlegning, belastning og omgivelsestemperatur