Prysmian - BroadCat Category 5e U/UTP 4P 0.5mm PVC, HVIT - 1000855

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - BroadCat Category 5e U/UTP 4P 0.5mm PVC, HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,2 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 305 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8717511113540

Elnummer

1080908

Leverandørens varenummer

1000855

Typebeskrivelse

Cat5e installasjonskabel

Nominelt ledertverrsnitt:

0,2 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,51 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,3 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

45 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

45 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

22 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...60 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

67 %

Uskjermet Horisontalkabel for Informasjonsteknologi / Felles kablingssystemer, hvit og umerket for åpne installasjoner