Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Prysmian - Drakaflex H07RN-F 750V - 105046

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - Drakaflex H07RN-F 750V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021521050469

Elnummer

1076224

Leverandørens varenummer

105046

Typebeskrivelse

Bevegelig gummikabel

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

450 V

Leder overflate:

Blank

Ledermotstand ved 20 °C:

7,98 Ohm/km

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (EPR)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Hamp

Spesifikasjon kappemateriale:

Gummi (EPR)

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Kabelbredde ca.:

2 mm

Kabelhøyde ca.:

2 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

12,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

75 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

100 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

75 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...40 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-25...40 °C

Merkespenning U:

750 V

Lederform:

Rund

Vekt:

238 kg/km

Leder: mangetrådet kobber. Isolasjon: EPDM gummi. Kappe: olje- og værbestandig gummi. Merking: utvendig merket. Farge: sort. Leveringsform: trommel, bunt eller Trekk & Kapp. Datablad: se www.draka.no.