Prysmian - G1-9.125 AXAI-I/P-28 BBXS Hvit - 60018625

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - G1-9.125 AXAI-I/P-28 BBXS Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 1

  • Rørtype - Massiv leder

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

AXAI

EAN/GTIN

8717511271349

Elnummer

1082667

Leverandørens varenummer

60018625

Typebeskrivelse

1082667

Antall fibre:

1

Rørtype:

Massiv leder

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Andre

Antall fibre per rør:

1

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

2,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

20 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

nei

Fiber-snor 2.8mm