Prysmian - G12-9/125 QXWE-D5,0(FO/A-12/B-652D)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 12
Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube
Antall fibre per rør - 4
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5944037000174
Elnummer
1080976
Leverandørens varenummer
60077347
Typebeskrivelse
1080976
Antall fibre
12
Rørtype
Tvunnet fiber/Loose tube
Antall fibre per rør
4
Fibertype
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe
Polyolefin
Kategori
OS2
Med strekkavlastning
Ja
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe
Svart
Langsgående vanntetthet
Ja
Tverrgående vanntetthet
Nei
Metallfri kabel
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Ja
Motstandsdyktig mot kjemikalier
Ja
UV-bestandig
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
15,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
110 mm
Forlegging i jord
Nei
Innblåsbar
Ja
Optokabel for utendørs installasjon i luftkabelanlegg. Spennlengde avhenger av isbelastning, vindbelastning og nedheng. Ytterkappen er av slitesterk polyetylen. Bærelinen er av 5 mm glassfiber(FRP), men selve kabelkjernen er metallfri. Kabelen har en oppbygging som gjør den enkel å avmantle med standard installasjonsverktøy. Kabelen har tørr kjerne med svellemateriale og fettfylte fiberrør for å forhindre vanninntrenging. Fiberne og fiberrørene er fargekodet for enkel identifikasjon. Ytterkappen er merket med bl.a. kabeltype og fibertype.