Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Prysmian - IFSI-EMC Pure 750V (EMC-LINE) CPR : Dca-s2d2a2 - 20228099

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - IFSI-EMC Pure 750V (EMC-LINE)  CPR : Dca-s2d2a2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 27

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Farge på ytre kappe - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711401054876

Elnummer

1004029

Leverandørens varenummer

20228099

Typebeskrivelse

1004029

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

27

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

450 V

Skjerm over snodde ledere:

Andre

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Andre

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

23 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...-20 °C

Merkespenning U:

750 V

CPR Dca-s2d2a2 Leder: entrådet kobber. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer. Båndering: skummet PP-bånd. Konsentrisk leder (PE/PEN-leder): kobberfolie med overlapp og kobbertrådskjerm. Kappe: halogenfri polymer. Farge: sort. Merking: isolerte ledere er tallmerket. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel.