Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Prysmian - IFXI-EX Pure 500V Afumex - 20076585

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - IFXI-EX Pure 500V Afumex

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 3

  • Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 300 MTR

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 727.9 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

7330384303583

Elnummer

1000200

Leverandørens varenummer

20076585

Typebeskrivelse

IFXI-EX Pure 500V 3G1,5 S4/300

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

3

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Merkespenning U0:

300 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,35 mm

Ledermotstand ved 20 °C:

12,1 Ohm/km

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Forskjellige

Med jordleder:

Ja

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

8,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

25,5 mm

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

111 kg/km

Halogenfri og flammehemmet kabel. Liten røykutvikling og lav røyktetthet ved brann. Røyken er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Svært gode avmantlingsegenskaper. Egnet til fast forlegning i rør, kanal, i eller under puss samt forlagt på kabelbro. Tillatt forlagt innendørs og utendørs. Ikke tillatt nedgravd eller forlagt i vann. Kappe og lederisolasjon er UV bestandig. CPR: Dca-s2d2a2, Halogenfri og flammehemmende kabel. Leder: entrådet kobber klasse 1 Isolasjon: PEX Fyllkappe: halogenfri polymer. Ytre kappe: halogenfri polymer. Farge: hvit. Merking: utvendig merket. Leveringsform: trommel.