Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Prysmian - LJST-FRHF 10x2x0,75 2 - 839808

Prysmian
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Kabeltype - Andre

  • Ledermateriale - Kobber

  • Leder overflate - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021528398083

Elnummer

1065005

Leverandørens varenummer

839808

Typebeskrivelse

Kabel skip funksjonsikker

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Kabeltype:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Forlegging i jord:

nei

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

17 mm

Sertifisert for skipsinstallasjon:

Ja

Kabelbredde ca.:

17 mm

Med gnagebeskyttelse:

nei

Armert brann resistent kabel for fast installasjon i skip hvor det er behov for ekstra beskyttelse. Anbefalt til instumentering, kommunikasjon, kontroll, alarm, nød og kritiske systemer. Kan installeres og benyttes innendørs og utendørs.

Prysmian

Et Prysmian-produkt

Oppdag Prysmian-serien