Prysmian - PFSK - 745581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 8
Snoing - Lag
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8430220136012
Elnummer
1084558
Leverandørens varenummer
745581
Typebeskrivelse
1084558
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
8
Snoing:
Lag
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Fortinnet
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Andre
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
72 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
72 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
72 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...70 °C
Kategori:
Uten


