Prysmian - PFSP 1kV - 413240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 600 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
PFSP 1kV
EAN/GTIN
7021524132407
Elnummer
1066011
Leverandørens varenummer
413240
Typebeskrivelse
Kabel installasjon 0,5-1kV
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
2
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0:
600 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,74 mm
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
11 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
88 mm
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-15...50 °C
Merkespenning U:
1000 kV


