Prysmian - PFSP-EMC 5KV 1X 6 FR/6 MM2 - 505105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 105 °C
Oppvarmingseffekt - 300 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071089077699
Elnummer
1016939
Leverandørens varenummer
505105
Typebeskrivelse
1016939
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
105 °C
Oppvarmingseffekt:
300 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Aluminium
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Diameter:
7,5 mm
Høyde:
7,5 mm
Bredde:
7,5 mm
Farge:
Svart
2-leder varmematte 300W/m2 230V.
InSnow 300T er en meget robust varmematte som tåler varm asfalt over en kort periode.
Bruksområder: Snøsmelting i betong, under belegningsstein og asfalt.
InSnow varmematter leveres med 25 års totalgaranti.
InSnow 300T er en meget robust varmematte som tåler varm asfalt over en kort periode.
Bruksområder: Snøsmelting i betong, under belegningsstein og asfalt.
InSnow varmematter leveres med 25 års totalgaranti.