Prysmian - PMH 500V - 160770

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - PMH 500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

PMH 500V

EAN/GTIN

7021521607700

Elnummer

1008522

Leverandørens varenummer

160770

Typebeskrivelse

1008522

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Ledermotstand ved 20 °C:

26 Ohm/km

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

1,075 mm

Kabelhøyde ca.:

1,075 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

42 mm

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

0,078 kg/km

Leder: mangetrådet kobber. Isolasjon: PVC. Ytre kappe: PVC. Farge: hvit. Merking: en leder er merket. Leveringsform: bunt (trommel kan leveres på bestilling). Datablad: se www.draka.no.