Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Prysmian - PROFIT PN - 171803

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - PROFIT PN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - nei

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Svart

  • Antall enleder ledninger - 3

  • Med trekketråd - nei

Emballasje og betingelser

  • 150 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410004123027

Elnummer

1050160

Leverandørens varenummer

171803

Typebeskrivelse

PN i rør

Halogenfri:

nei

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Svart

Antall enleder ledninger:

3

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

Ja

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

3

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Leder: flertrådet kobber. Isolasjon: PVC. Rør: Korrugert rør, sort selvslukkende Polypropylen, 16 og 20mm. Merking: utvendig merket på isolasjon. Fargekode: 3-leder: blå-brun-gul/grønn, 4-leder: brun-sort-lys grå-gul/grønn, 5-leder: blå-brun-sort-lys grå-gul/grønn. Leveringsform: coil. Datablad: se www.draka.no.

Prysmian

Et Prysmian-produkt

Oppdag Prysmian-serien