Prysmian - PROFIT PN - 171804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - nei
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Svart
Antall enleder ledninger - 4
Med trekketråd - nei
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
6410004123065
Elnummer
1050163
Leverandørens varenummer
171804
Typebeskrivelse
PN i rør
Halogenfri:
nei
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Svart
Antall enleder ledninger:
4
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
Ja
Materiale:
Polypropylen
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
0
Antall enleder sterkstrømsledninger:
4
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Et Prysmian-produkt
Oppdag Prysmian-serien


