Prysmian - RQ Pure 750V CPR: Dca-s2,d2,a36 - 20204877
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0 - 450 V
Kjernefarge - Grønn-gul
Skjerm - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
RQ Pure 750V
EAN/GTIN
6430065750659
Elnummer
1000884
Leverandørens varenummer
20204877
Typebeskrivelse
1000884
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0:
450 V
Kjernefarge:
Grønn-gul
Skjerm:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,4 mm
Merkespenning U:
750 V


