Prysmian - TECSUN(PV) H1Z2Z2-K2,5 Sort 1 - 20154650

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - TECSUN(PV) H1Z2Z2-K2,5 Sort 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

  • Farge på ytre kappe - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4250248105470

Elnummer

1018579

Leverandørens varenummer

20154650

Typebeskrivelse

1018579

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

600 V

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (EPR)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Gummi (EVA)

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

5,4 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

17 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...90 °C

Merkespenning U:

1000 V

Conductor: Electrolytic tinned copper, finely stranded class 5 in accordance with IEC 60228, Insulation: Cross-linked HEPR 120°C, Color code: Natural color - white, Outer sheath: Cross-linked EVA rubber 120 ° C, Insulation and sheath are solidly bonded (Two-layer-insulation), Outer Sheath Colour: Black, blue, red, Protective Braid Screen Optional (on request): braid made of tinned copper wires, surface coverage > 80%