Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Prysmian - TEMAR PHFX-U 4x95 F 1kV - 20224

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - TEMAR PHFX-U 4x95 F 1kV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Merkespenning U0 - 600 kV

  • Lederform - Rund

  • Ledermerkning - Farge

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

Elnummer

1095041

Leverandørens varenummer

20224

Typebeskrivelse

1095041

Nominelt ledertverrsnitt:

95 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Merkespenning U0:

600 kV

Lederform:

Rund

Ledermerkning:

Farge

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Merkespenning U:

1000 kV

Power and control cable for fixed installations. Good mechanical and electrical protection. Designed to fulfill the requirements for cabling on ships