Prysmian - LM-FRHF 1kV 2X1,5 K7/1000 - 20149677
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
TEMAR PHFX-UFR
EAN/GTIN
6410006056026
Elnummer
1095055
Leverandørens varenummer
20149677
Typebeskrivelse
1095055
Leder: flertrådet kobber. max dc-motstand ved +20 °C ihht. IEC 60092-376. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer, PEX. Isolerte leder snodd til par. Parene snoes sammen og skjermes felles med en kobbertrådfletting med tilkoblingsleder under. Kappe: halogenfri polymer. Farge: Grå. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel
ProduktbladPDF
RoHSPDF