Prysmian - TEMAR PHFX-UFR 3G1,5 1kV - 1095057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
TEMAR PHFX-UFR
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6410006056057
Elnummer
1095057
Leverandørens varenummer
1095057
Typebeskrivelse
1095057
Leder: flertrådet kobber. max dc-motstand ved +20 °C ihht. IEC 60092-376. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer, PEX. Isolerte leder snodd til par. Parene snoes sammen og skjermes felles med en kobbertrådfletting med tilkoblingsleder under. Kappe: halogenfri polymer. Farge: Grå. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel
ProduktbladPDF
RoHSPDF