Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Prysmian - TFXP 1kV - 20074982

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - TFXP 1kV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

4741532900388

Elnummer

1017190

Leverandørens varenummer

20074982

Typebeskrivelse

TFXP 1KV 4G50 AFV GRØNN

Nominelt ledertverrsnitt:

50 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Merkespenning U0:

0,6 kV

Ledermateriale:

Aluminium

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

8 mm

Antall tråder per leder:

7

Ledermotstand ved 20 °C:

0,641 Ohm/km

Lederform:

Sektorformet

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

XLPE

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Ledermerkning:

Farge

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

Ja

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Antall hjelpesystemkjerner:

0

Konsentrisk leder:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabel geometri:

Rund

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-1:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-2:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-3:

Uten

Kretsintegritet i henhold til EN 50200:

Uten

Kretsintegritet i henhold til EN 50200 vedlegg E:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

28,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

228 mm

Maks. strekkstyrke under installasjon:

5 kN

Vekt:

950 kg/km

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Merkespenning U:

1 kV

Forlegging i jord:

Ja

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som mellomspentkabel:

nei

Egnet som høyspenningskabel:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Dobbeltisolert kabel som tillates forlagt uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingsskap i byggning. UV bestandig lederisolasjon. Produktet er ikke tilllatt for alminnelig bruk i bygningsinstallasjoner. Ved forlegning eller oppbevaring av kabel utendørs skal kabelende(r) til enhver tid være tettet med egnet endeforsegling. Dette for å unngå korrosjon som følge av inntrengning av vann i leder.