Prysmian - TFXP 1kV - 20074985
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 240 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4741532900470
Elnummer
1017196
Leverandørens varenummer
20074985
Typebeskrivelse
TFXP 1KV 4G240 AFV GRØNN
Nominelt ledertverrsnitt:
240 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0:
0,6 kV
Ledermateriale:
Aluminium
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
17,5 mm
Antall tråder per leder:
37
Ledermotstand ved 20 °C:
0,125 Ohm/km
Lederform:
Sektorformet
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
XLPE
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Med jordleder:
Ja
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Antall hjelpesystemkjerner:
0
Konsentrisk leder:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Kabel geometri:
Rund
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
nei
Langsgående vannblokkerskjerm:
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-1:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-2:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-3:
Uten
Kretsintegritet i henhold til EN 50200:
Uten
Kretsintegritet i henhold til EN 50200 vedlegg E:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
54,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
436 mm
Maks. strekkstyrke under installasjon:
20 kN
Vekt:
3800 kg/km
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Merkespenning U:
1 kV
Forlegging i jord:
Ja
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som mellomspentkabel:
nei
Egnet som høyspenningskabel:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei


