Prysmian - UC500 AS 23 C6A F/FTP 2x4P LS - 60060424

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - UC500 AS 23 C6A F/FTP 2x4P LS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 16

  • Antall snodde elementer - 8

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4065624023220

Elnummer

1080073

Leverandørens varenummer

60060424

Typebeskrivelse

1080073

Nominelt ledertverrsnitt:

0,25 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

16

Antall snodde elementer:

8

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,56 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Blå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

60 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

30 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...50 °C

Kategori:

6 A

NVP verdi:

79 %

Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal); IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T; IEEE802.5 ; ISDN, TPDDI, ATM, CATV, IP Cameras, Broadband Video, SOHO-Cabling; Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4