PUK - KABELHOLDER AC 24/2 - 2511000042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 20...24 mm
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Profilskinne
Overflate bøyle - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918001986
Elnummer
1331047
Leverandørens varenummer
2511000042
Typebeskrivelse
Kabelholdere
Fastspenningsområde:
20...24 mm
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Profilskinne
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja
Kabelholder for ankerskinne. Tallet i artikkelteksten angir diameter/antall kabler oppå hverandre.


