PUK - KABELHOLDER H 16 - 2511001199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 12...16 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Profilskinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918014467
Elnummer
1331601
Leverandørens varenummer
2511001199
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Fastspenningsområde:
12...16 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Profilskinne
For metriske rør:
16
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja


