PUK - KABELHOLDER S 60 - 2511003021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 56...60 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Vinkelprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918028495
Elnummer
1331320
Leverandørens varenummer
2511003021
Typebeskrivelse
Kabelholdere
Fastspenningsområde:
56...60 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Vinkelprofil
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Halogenfri:
Ja
PUK kabelholder, type S Standard for 1 kabel.Til feste av kabler, ledninger og rør til vinkel- eller U-jern med 40mm høyde.Materiale: stål, galvanisertSkruene er galvaniserte og bikromatisert


