PUK - KABELHOLDER S 88 - 2511003027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 82...88 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Profilskinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918028778
Elnummer
1331325
Leverandørens varenummer
2511003027
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Fastspenningsområde:
82...88 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Profilskinne
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja
Beskrivelse ikke tilgjengelig


