PUK - KABELHOLDER U 16/2 - 2511004126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 12...16 mm
Maks antall kabler - 2
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
For metriske rør - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918033499
Elnummer
1331443
Leverandørens varenummer
2511004126
Typebeskrivelse
Kabelholdere
Fastspenningsområde:
12...16 mm
Maks antall kabler:
2
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
For metriske rør:
16
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja
Kabelholder for flattjern. Tallet i artikkelteksten angir diameter/antall kabler oppå hverandre.


