PUK - KABELHOLDER U 20 - 2511004095

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 16...20 mm
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
For metriske rør - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918031976
Elnummer
1331405
Leverandørens varenummer
2511004095
Typebeskrivelse
Kabelholdere
Fastspenningsområde:
16...20 mm
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
16
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja


