PUK - KABELHOLDER U 28/2 - 2511004132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 24...28 mm
Maks antall kabler - 2
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
For metriske rør - 25
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918033857
Elnummer
1331449
Leverandørens varenummer
2511004132
Typebeskrivelse
Kabelholdere
Fastspenningsområde:
24...28 mm
Maks antall kabler:
2
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
For metriske rør:
25
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja
Kabelholder for flattjern. Tallet i artikkelteksten angir diameter/antall kabler oppå hverandre.


