PUK - KABELHOLDER U 52 - 2511004108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 48...52 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918032577
Elnummer
1331418
Leverandørens varenummer
2511004108
Typebeskrivelse
Kabelholdere
Fastspenningsområde:
48...52 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
50
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Halogenfri:
Ja
Kabelholder for flattjern. Tallet i artikkelteksten angir diameter/antall kabler oppå hverandre.


