PUK - KABELHOLDER U 76 - 2511004114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 70...76 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
For metriske rør - 75
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4040918032775
Elnummer
1331423
Leverandørens varenummer
2511004114
Typebeskrivelse
Kabelholdere
Fastspenningsområde:
70...76 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
For metriske rør:
75
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Halogenfri:
Ja
Kabelholder for flattjern. Tallet i artikkelteksten angir diameter/antall kabler oppå hverandre.