Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pulsar - Akkumulator Blybatteri, 12Vdc, 1,3Ah - B12012

KopierKopier
Pulsar - Akkumulator Blybatteri, 12Vdc, 1,3Ah

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bly (tørrcelle, AGM)

  • Type - Stasjonær

  • Nominell spenning - 12 V

  • Kapasitet 15 h - 1,2 Ah

  • Kapasitet 20 timer - 1,2 Ah

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791000650

Elnummer

6255486

Leverandørens varenummer

B12012

Typebeskrivelse

Strømforsyning - batterier

Modell / utførelse:

Bly (tørrcelle, AGM)

Type:

Stasjonær

Nominell spenning:

12 V

Kapasitet 15 h:

1,2 Ah

Kapasitet 20 timer:

1,2 Ah

Bruksområde:

Sikkerhetskopiering / ventemodus

Passer for ulike bruksområder:

Ja

Egnet for UPS:

Ja

Egnet til batteriladerenhet (likeretter):

Ja

Egnet for telekommunikasjon:

Ja

Frontanslutning:

nei

Lengde:

98 mm

Bredde:

44 mm

Høyde inkl. poler:

59 mm

Vekt:

2,05 kg

Omgivelsestemperatur:

0...40 °C

Levetid ved 20 ° C:

3 År Year

Blybatteri, 12Vdc, 1,2Ah Akkumulator