Pulsar - Batteriskap for 17Ah batteri 205 x 190 x 80 mm - AWO401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 0 V
360° konvertibel - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791015227
Elnummer
6254145
Leverandørens varenummer
AWO401
Typebeskrivelse
6254145
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
0 V
360° konvertibel:
0 A
Farge:
Hvit
Høyde:
190 mm
Bredde:
205 mm
Dybde:
80 mm
Spesifikasjoner:
- størrelse: 205 (b) x 190(h) x 80(d) mm
- sabotasjebeskyttet (åpning av kabinettet)


