Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pulsar - Batteriskap for 65Ah batteri 390 x 195 x 170 mm - AWO403

KopierKopier
Pulsar - Batteriskap for 65Ah batteri 390 x 195 x 170 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Andre

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Indikering - Optisk

  • Driftsspenning - 0 V

  • 360° konvertibel - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791015241

Elnummer

6254147

Leverandørens varenummer

AWO403

Typebeskrivelse

6254147

Meldetype:

Andre

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Indikering:

Optisk

Driftsspenning:

0 V

360° konvertibel:

0 A

Farge:

Hvit

Høyde:

195 mm

Bredde:

390 mm

Dybde:

170 mm

Kabinett som er ment benyttet for ekstra batterier i adgangskontroll, innbruddsalarm eller brannalarmsystemer. Kabinett kan også benyttes for andre applikasjoner.

Spesifikasjoner:
- størrelse: 390(b) x 195(h) x 170(d) mm
- sabotasjebeskyttet (åpning av kabinettet)